自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
1061 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52819917
品番
1061
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
LL
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
材質
(ポケットファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。