2157 半袖ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52822893 品番 2157
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

アースグリーン サイズL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様) 機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応 仕様ノーフォーク(メッシュ) 種別半袖ジャンパー 材質ボタン樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)63 生地エアロールエコ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52822963
2024-07-29
用途:
工場作業
株式会社風穴社 様 (製造業)

風通しが良い。デザインもシンプルでちょっと洒落ている。
前回同品のLサイズを購入使用していたが、胸囲100p弱・ウエスト84pの中年体型だと、若干窮屈だったので、1サイズ上のLLにした。結果、十分ゆとりが出来、満足なり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする