色アースグリーン
サイズL
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応
仕様ノーフォーク(メッシュ)
種別半袖ジャンパー
材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
肩幅(cm)46
袖丈(cm)25
着丈(cm)63
生地エアロールエコ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049