色アースグリーン
サイズL
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、袖口ダブルドット釦
種別長袖ブルゾン
材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)50
袖丈(cm)56
着丈(cm)65
生地ユニエコロパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049