44600 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52831363 品番 44600
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

アースグリーン サイズLL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、袖口ダブルドット釦 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 生地ユニエコロパルパートロ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする