自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 55400 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52842003
品番
55400
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
色
シックブラック
サイズ
L
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
野帳対応
仕様
背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。