Jawin 55400 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 シックブラック サイズEL 注文コード52842028 品番55400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。

シックブラック サイズEL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能野帳対応 仕様背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ 種別長袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)124 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地サマーグログラン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする