自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 56000 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52842396
品番
56000
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。
色
アーミーグリーン
サイズ
S
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
消臭、抗菌、野帳対応
仕様
背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
生地
CVCドビークロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。