Jawin 56000 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52842545 品番 56000
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

ネービー サイズM 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能消臭、抗菌、野帳対応 仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 生地CVCドビークロス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする