Jawin 56400 長袖ジャンパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52847707 品番 56400
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重織構造で吸汗速乾性にも優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーニングテイストのデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す新シリーズ。

インデイゴ サイズLL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能吸汗速乾、消臭、抗菌、野帳対応 仕様背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインアクセント(人口皮革)、ロゴ入りスライダー 種別長袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地ダブルフェイスクロス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-10-06
用途:
軽作業時

商品自体は問題ありませんが、Jawinシリーズの秋冬モデルの販売が無い物が多い事が残念です。56400も56000も秋冬物が無いので購入出来ません。秋冬のラインナップも増やして下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする