※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
52853300
品番
DLC-AZS3110-550
参考基準価格(税別)
¥22,530
販売価格(税込)
¥11,895
販売価格(税別)
¥
10,814
バスケットに入れる
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途
アルミ加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
DLC
刃数
3
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
22
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
149-3761
首径(mm)
10.82
ねじれ角(°)
45