84514 半袖シャツ(春夏用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52855653 品番 84514
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

アイボリー サイズ6L 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し 種別半袖シャツ 材質ボタン金属 シリーズ80500・84500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)63 袖丈(cm)28 着丈(cm)82 機能帯電防止素材使用、野帳対応 首廻り(cm)53 生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材) RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16796377
2020-07-05
用途:
Officeでの作業時
有限会社新横浜無線設計 様

良質です。ただ、新品なのに、ステッチ部分にシワがよっていましたが、洗濯すれば同じことは起こりそうなので、良しとしました。カスタム仕様でブランド名の刺繍も足しましたが、安価でしっかりしており満足です

対象商品:
08679115
2018-07-20
用途:
営業活動時
リフォームのマハラ 様

sサイズがあまり市販品で少ないので、良かったです 棟のポケットが両方についてて携帯やメガネの入れるのに重宝してます。

対象商品:
08679133
2018-07-14
用途:
ユーザーの訪問時に使用しています。
カーサービス青森 様

今まで長袖シャツだったが、今年から半袖シャツにしてとても快適に仕事をしています。

対象商品:
52855678
2017-10-17
用途:
事務
製造業

ウエストにもっと余裕が欲しい 伸びる生地であれば動きやすい

対象商品:
08679413
2015-07-29
用途:
作業用

使い勝手が良い。軍手や革手をしたままでもボタンの開け閉めOK。生地は丈夫だがしなやかで着心地も良い。 ただ、夏は暑い...通気性は悪いカモ?

対象商品:
08679124
2016-02-12
用途:
自社用

しっかりして、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする