色アースグリーン
サイズM
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応
仕様背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、背当メッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別長袖ブルゾン
材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
生地エコ交織サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049