85700 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52855775 品番 85700
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームU」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。

シルバー サイズM 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業 混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応 仕様背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、背当メッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸ポケットループ付、背中ループ付 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂 エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 生地エコ交織サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする