86100 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52858496 品番 86100
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。

アースグリーン サイズS 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル70、綿30 機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ(メッシュ)、両胸メッシュ、脇下メッシュ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー)樹脂、ボタン金属 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 生地シャミランストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする