自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
86500 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52862653
品番
86500
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ポケットがないワーキングウエア。
異物混入を防ぐポケットレス仕様。
外部からの異物持ち込みをガード。ポケットレス仕様で異物混入防止対策に効果を発揮する「安心」「安全」ワークウエア。
色
シルバー
サイズ
SS
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、清涼機能素材、吸汗・速乾、帯電防止素材使用
仕様
テープ一体型スナップボタン、背ネーム、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
60
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。