自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
86500 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
M
注文コード
52862678
品番
86500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットがないワーキングウエア。
異物混入を防ぐポケットレス仕様。
外部からの異物持ち込みをガード。ポケットレス仕様で異物混入防止対策に効果を発揮する「安心」「安全」ワークウエア。
色
シルバー
サイズ
M
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、清涼機能素材、吸汗・速乾、帯電防止素材使用
仕様
テープ一体型スナップボタン、背ネーム、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。