86600 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52863028 品番 86600
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。

アースグリーン サイズL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫 混率(%)ポリエステル95、綿5 機能消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材 仕様背当メッシュ、アクションプリーツ、内ポケット、携帯電話収納ポケット、消臭&抗菌テープ、左袖ペン差し、背ネーム、脇ファスナー(メッシュ付) 種別長袖ジャンパー 材質(フロントファスナー、ボタン、脇ファスナー)樹脂 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 生地裏綿トロ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする