色アースグリーン
サイズEL
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様背当メッシュ、アクションプリーツ、内ポケット、携帯電話収納ポケット、消臭&抗菌テープ、左袖ペン差し、背ネーム、脇ファスナー(メッシュ付)
種別長袖ジャンパー
材質(フロントファスナー、ボタン、脇ファスナー)樹脂
胸囲(cm)128
肩幅(cm)55
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
生地裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)対応