SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
(T)単動引込み形
ポートねじの種類
(F)ワンタッチ管継手内蔵形
注文コード
52877598
品番
RSQB20F-10TZ
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
(T)単動引込み形
ポートねじの種類
(F)ワンタッチ管継手内蔵形
取付支持金具
(B)通シ穴(標準)
ロッド先端形状
(-)丸棒形