RSQA20TN-15BRZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52880337

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式(B) 複動バネ入り形 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード52880337 品番RSQA20TN-15BRZ
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など54種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 作動方式(B) 複動バネ入り形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 取付支持金具(A) 両端タップ ロッド先端形状(R) ローラ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする