ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ポールブラケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52886734
品番
63762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティークデザインのアイアンポールブラケットです。
材質
キャストアイアン
質量(kg)
0.58
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×23×16
寸法(Φcm)
ポール穴:2.3