ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ポールブラケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52886743
品番
63763
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティークデザインのアイアンポールブラケットです。
仕様
D19.5 H2.5cmまでの板であれば使用可能
材質
キャストアイアン
質量(kg)
0.81
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×23×16.5
寸法(Φcm)
ポール穴:2.5