ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
メディシンボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887775
品番
W10000
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
むかし理科室で見た試薬瓶を日常のインテリアとしてお楽しみいただけます。手が入る程広い口径でドライフラワーはもちろん、テラリウム、アクアリウムなどのアレンジ豊富なガラスボトルです。
材質
ガラス
質量(kg)
3.705
容量(mL)
10660
寸法(Φ×高さH)(cm)
22×42.5
口径(Φcm)
10.5