ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ラタンバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887985
品番
11663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラタン(籐)で編んであるバスケットです。かごバッグとしても明るいナチュラルカラーで、春、夏のお出かけに最適です。
材質
ラタン
質量(kg)
0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×14×32(20)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:17.5×12