ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ラタンバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52888003
品番
11665
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラタン(籐)で編んであるバスケットです。かごバッグとしても明るいナチュラルカラーで、春、夏のお出かけに最適です。
材質
ラタン
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×12×21(15)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:15×9.5