0.8ミリきっちりアトム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード52896488 品番XT8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。
バリが極端に小さく、火花も少ない。
切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。
鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。

用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52896488
2017-10-15
用途:
SUS304,6φの切断

流石ローデウス、2倍長持ちする、と言いたいが値段も2倍。
交換する手間が1/2になるメリットはある。
バリも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする