VIBRA(新光電子)
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
表す量
50g
100g
10kg
1kg
200g
20g
20kg
2kg
500g
50g
5kg
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52900269
品番
M1CSB-50GR-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
50g
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
JCSS校正付
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
タイプ
環付分銅B型(非磁性ステンレス)
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200