スーパーハイランド

(22件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード52900645 品番22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。

密度(g/cm3 at15℃)0.866 引火点(℃)210 流動点(℃)-35 動粘度(mm2/s)23.0(40℃)/4.44(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46 用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 (ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-35〜210 容量(L)200 適合範囲油圧機器 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
車椅子移動車リフトハイエース
サンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あっちこっち問いあわせましたが、なかなかありませんでしたが、ネットでモノタロウさんを検索して、すぐに解決しました。価格も手ごろ、送料込みで大変助かります。宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
NC旋盤油圧ユニット作動油の交換

従前の油の劣化・減少のため購入しました。動作が円滑になりました。価格もお手頃といえます。

対象商品:
34676747
2022-02-21
用途:
ウイング作動に使用
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注後直ぐに納品されて、直ぐに工事ができました。商品はメーカー物なので、何の問題もなく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
34676765
2022-02-26
用途:
建設機械のメンテナンス時

30年前の古い建設機械の作動油に旧日本石油のスーパーハイランドが推奨品となっていたので購入しました。ENEOSに変わっても同じ商品名で探しやすく助かりました。

対象商品:
34676756
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりまた。

対象商品:
34676765
2021-08-01
用途:
油圧機械のメンテナンス

定期的にいる物なのに、なかなか取り扱い店が無いので、重宝します。

対象商品:
34676783
2020-09-27
用途:
コンバインの油圧
吉門測量登記事務所 様 (サービス業)

さすがにメーカーの一級品安心ですね。
この値段、激安ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34676747
2020-07-25
用途:
工作機械の油圧

以前と変わりなく使用でき大変満足しています。注文の対応が早いので今後もモノタロウさんを使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする