スーパーハイランド SE

(11件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52900776 品番 46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。

粘度46.0(40℃)、 7.53(100℃) 適合範囲油圧機器 用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし (ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-30〜260 容量(L)200 引火点(℃)260 流動点(℃)-30.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)46.0(40℃)/7.53(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数129 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.848 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-20
用途:
油圧式EV作動油交換

精製の良い機械作動油だと感じます。
流動性や素性が優れています。

対象商品:
34676704
2020-07-19
用途:
試験用作動油として使用
医療・福祉・介護関連業

価格よりも取り替え頻度が少ないオイル
モノタロウオリジナルよりもブランド品を購入

対象商品:
34676713
2018-03-16
用途:
小松PC28-UU作動油として使用
株式会社阿部電気 様 (建設業・工事業)

PC28-UU作動油として使用、順調に動いている。

2人が参考にしています
2017-10-16
用途:
コンバインのHST油圧モーターのオイル
時松精米所 様

コンバインのHST油圧モーター、ポンプの交換用オイルとして購入。安価です。ヤンマー
純正のオイルと同等の性能で、7年間使用しましたが、HSTに異常は無く、コストも低く
満足しています。

対象商品:
34676731
2017-05-26
用途:
リフトのメンテナンス時
その他業種

リフト元のオイルときれいに入れ替えて後、作動が元よりうまくいってます。

対象商品:
34676713
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
34676695
2013-12-18
用途:
バックフォー、フォークリフトの作動系修理の際の作動油補給
農・林・水産業

4リッター缶が扱い易いですが、価格面からすると20リッターになりますね、もう少し差が無くなれば4リッター×5本にします。

対象商品:
34676704
2014-06-11
用途:
油圧系

普通

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする