ユニウェイ SF

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52900837 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。
水溶性切削液との分離に優れています。
長時間使用が可能です。
製品をサビから守ります。
油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。

粘度32.6(40℃) 5.59(100℃) 適合範囲摺動面 用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 (ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5〜230 容量(L)200 引火点(℃)230 流動点(℃)-32.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.59(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数110 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.87 酸価(mgKOH/g)0.24 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34676966
2019-07-27
用途:
NC旋盤の潤滑
木田機工 様 (製造業)

従来から本品を使用しています。性能に満足しています。

対象商品:
34676966
2015-06-19
用途:
フライスに使っています
吉田鉄工所 様 (製造業)

安いと想います 一缶一万が工具屋の値段だと思いますので

いつもここで買っていますね

対象商品:
34676957
2013-10-07
用途:
マシニングセンター油圧ポンプ用

機械の状態は、問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34676966
2011-09-09
用途:
工作機械潤滑用
株式会社丸安 様

シェルトナオイルが取り扱い終了したので代替品として購入したが、ほぼ無色に近く無臭で、他メーカーの様に浮遊物も悪臭も無く安心して使用出来ました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする