ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 熱処理油/熱媒体油
ハイサーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
52901537
品番
32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途
ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。
アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。
タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。
木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。
染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。
電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
粘度
107(粘度指数)
色
(ASTM)L1.5
容量(L)
200
引火点(℃)
222
流動点(℃)
-12.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
32(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
107
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.867
酸価(mgKOH/g)
0.04
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません