PRL-100EB AC200/220V L-750~1200 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100EB AC200/220V L-750~1200 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902133
PRL-100EB AC200/220V L-750~1200 パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA) 52902133

パドル式レベルスイッチ PRL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)750~1200電源電圧(V)AC200/220(50/60Hz)注文コード52902133品番PRL-100EB AC200/220V L-750~1200
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

用途
粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
電源電圧(V)AC200/220(50/60Hz)仕様接点出力:1C接点PRL型-AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付フランジ式 JIS 5K65A (アルミ)タイプシャフト伸縮寸法L(mm)750~1200消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム電源電圧AC200/220V 50/60Hz接点1C材質(ケース)アルミダイキャストセンサー一体型、AC電源保護等級IP65羽寸法(mm)標準仕様:W-1(80×80)出力接点PRL型-AC250V、5A(抵抗負荷)塗装色マンセル 10YR7.5/14主な用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい最高使用温度(℃)タンク内:MAX70、タンク外:MAX55材質(フランジ)アルミダイキャスト保護管なし材質(シャフト)SUS304羽根の長さ(mm)80×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約10、スリップ/約30使用圧力(kPa)タンク内 0~196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする