曜日別特売
M2CBB-200G 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子) 52902816

基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個表す量200g注文コード52902816品番M2CBB-200G
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途電子天びんの点検及び校正に使用する表す量200g形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする