VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
20kg
注文コード
52902859
品番
M2CBB-20K
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
20kg
形状
円筒型
等級
M2級(3級)
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。