VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(g)
0.01
注文コード
52903376
品番
CJR-320
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.01
用途
薬品等の計量、計数はかり
仕様
分銅内蔵型、【スパン調整】CJ/CJ-S:外部分銅によるスパン調整、CJR:内蔵分銅による半自動スパン調整
トラスコ品番
835-4773
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備
電源
CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))
温度範囲(℃)
0〜40
再現性
0.01g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×312×89
計量皿寸法(Φmm)
Φ140
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
保証期間
5年保証
風袋引き範囲
全ひょう量
直線性
±0.01g
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
商品説明動画
高精度電子天びんCJシリーズ
参考になった