ひょう量(g)MAX:620
最小表示(g)0.01
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
質量(kg)約2
出力IR通信
電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0〜40
再現性0.01g
表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92
計量皿寸法(Φmm)140
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.01g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
計量皿形状丸
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
ひょう量単位g