VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
表す量
500g
100g
10g
1kg
200g
20g
2kg
500g
50g
5kg
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52906797
品番
M2SB-500G
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
500g
等級
M2級(3級)
種別
増おもり型分銅
材質
黄銅クロムメッキ
寸法A(mm)
70
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。