PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の シリンジフィルター
アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
52932058
品番
4914T
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥32,010
販売価格(税別)
¥
29,100
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
直径(Φmm)
25
接続
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)
620
仕様
孔径(μm):0.45
材質
メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)
PP
アズワン品番
4-1301-04
入数
1箱(50個入)