曜日別特売
KY7-D2 Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン 52951159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY7-D2 Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン 52951159
KY7-D2 Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン 52951159

Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード52951159品番KY7-D2
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。

寸法H(mm)82寸法L(mm)128呼び径(A)32端接続JIS Rcねじ材質本体(SCS)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体質量(kg)1.1流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下網目60メッシュ寸法d1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする