画像準備中

ユニプレス

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52956234 品番 PA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

薄板鋼板の打ち抜き加工を主用途とする速乾性加工油です。また、樹脂コーティング材などを除く一般金属材料の浅い絞り、曲げ加工等でも優れた性能を発揮します。

仕様
電磁鋼板、低合金鋼版、アルミ合金、銅、銅合金
薄板の打ち抜き、曲げ、浅絞りなどのプレス加工(板厚さの目安1mm以下)
種別速乾性、低臭気 (ASTM)L0.5 引火点(℃)69(PM) 流動点(℃)-20 動粘度(mm2/s)1.25 密度(g/cm3 at15℃)0.75 酸価(mgKOH/g)- 銅板腐食1(100℃、1h) 容量(L)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34678007
2019-05-16
用途:
真鍮の浅い絞り加工

乾きが早いのか、潤滑性が悪いのか、他社製の速乾式のプレス油でうまく出来ていた物が、この油ではうまくいかなかった。

対象商品:
34677991
2013-09-16
用途:
アルミの(プレスの打ち抜き)加工に使用

速乾性なので、よかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする