画像準備中

ダイヤモンドブレード(湿式)アス、コン兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)225 注文コード52958964 品番10”ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

レーザー溶接ウエットカッター

適合材アスファルト、コンクリート 外径(Φmm)225 穴径(Φmm)27(22) 厚さ(mm)2.5 幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする