TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード(湿式)アス、コン兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52958973
品番
12”ST-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
レーザー溶接ウエットカッター
適合材
アスファルト、コンクリート
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
27
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6