画像準備中

ダイヤモンドブレード(湿式)アス、コン兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52958998 品番 16”ST
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

レーザー溶接ウエットカッター

適合材アスファルト、コンクリート 外径(Φmm)405 穴径(Φmm)27 厚さ(mm)3.2 幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする