画像準備中

ダイヤモンドブレード(湿式)アスファルト専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52959034 品番 14”AS-DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロ専用ウエットカッター・アスファルト専用

適合材アスファルト 外径(Φmm)355 穴径(Φmm)27 厚さ(mm)3 幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする