TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ドライサーフェサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
105
注文コード
52959095
品番
TW-4DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
研削用デラックスタイプ
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
チップ厚さ(mm)
5
チップ幅(mm)
8
チップ数
9