TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
音なしカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
205
注文コード
52959244
品番
音なし205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消音セグメントタイプ
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
25.4(付属リング:20/22)
厚さ(mm)
2.4
幅(mm)
7