HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース ケース外観形状:A型 大きさ:Φ75 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0〜0.1MPA 注文コード52975258 品番AT3/8-75:0.1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース ケース外観形状:A型 大きさ:Φ75 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0〜0.1MPA アズワン品番65-3595-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52975258 AT3/8-75:0.1MPA 03356787 AT3/8-75X0.1MPA 汎用圧力計 第一計器 汎用圧力計 第一計器 1台 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする