用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。内径(Φmm)152.4外径(Φmm)187.5長さ(m)5許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00(10.2)材質耐摩耗性ゴムピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~50機能耐圧1.0MPa(10.2kgf/cm3)・耐摩耗性有・静電気防止(アース無)呼び径(inch)6許容曲げ半径(mm)2000適合流体水・温水、粉体・粒体、モルタル呼び径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)7740