TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
TAC SD-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52978985
品番
22105-019 1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
内径(Φmm)
19
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
24.2
長さ(m)
1
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10〜50
機能
透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm
3
) {Φ19・Φ25}
呼び径(inch)
3/4
許容曲げ半径(mm)
115
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.60(6.1)
呼び径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません